Beli oli kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Orient Oil Compressor OilDeskripsi:Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lamaatribut:
- Viscosity: ISO VG 68
- Volume (ml): 1000
- PAZTO Oli Mesin Kompresor AnginDeskripsi:Oli mesin kompresor dengan formula dan sae di khususkan untuk kompresor agar tetap halus, Stabil, Tahan panas dan awet. Karena putaran mesin kompresor akan berat dan kasar jika menggunakan oli lain seperti oli motor kendaraan. Kuras dahulu oli sebelum nya ketika akan digantikan dengan oli ini Dan seterusnya oli ini tidak butuh pergantian berkala,Cukup ditambahkan kembali jika oli sudah mulai habis dalam mesin ( lihat indicator mesin kompresor) biasa surut/ hampir habis dalam jangka 6 bulan meskipun kondisi operasi kompresor di forsir. Tentu akan sangat lebih hemat dalam perhitungan jangka panjang.atribut:
- Volume (L): 1
- Sae (W): 10
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- Pertamina Engine Oil Mesran Min 30 SE/CC DR (Oli Mesin)Deskripsi:MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.atribut:
- Volume (L): 209
- Deltalube Transmission Fluid 713 Air Compressor Oil (Pelumas Transmisi)Deskripsi:713 & 715 AIR COMPRESSOR OILOilPERKEMBANGAN BARUMemasuki perkembangan baru khusus oli kompresor yang bukan sekedar oli pelumas tetapi merangkap sekaligus:Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena DELTALUBE 713 & 715 mampu menutup dengan rapat celah-celah pada ring piston maupun packing.Membebaskan klep-klep dari endapan karbon yang membahayakan.Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.DELTALUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor termasuk: Screw compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor,Blower dan Vacum Units.atribut:
- Copper Strip Corrosion: 1a
- Castrol Compressor Oils (Oli Kompresor)Deskripsi:The Castrol AircolTM MR compressor oil range of premium lubricants are formulated from highly refined mineral oils and novel additive technology to give outstanding antiwear and antirust performance to meet the requirements of Atlas Copco and similar types of compressor design.
- MAMASUKA MayonnaiseDeskripsi:Mayonais MamaSuka adalah salah satu jenis saus emulsi segar, berfungsi untuk saus atau perasa/bumbu yang khas pada makanan/masakan. Dibuat dari bahan utama minyak kedelai murni, kuning telur, ayam segar pilihan dan cuka fermentasi (bukan kimiawi), terciptalah Mayonais Mamasuka yang nikmat, lezat dan bercitarasa Indonesia. Dapat digunakan sebagai perasa pada makanan seperti selada atau sandwich.atribut:
- Variant: Mayonais
- Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)atribut:
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- API Rating: ISO 12925-1 L-CKD / DIN 51517-3 CLP
- Base Oil Type: Mineral
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Size (ml): 1000
- Nikei Lakban OPP Block Berwarna (Solasi / Selotip)Deskripsi:Packaging and carton sealing.atribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 50
- TSP Screw Fitting Tee GalvanizedDeskripsi:Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beadedatribut:
- Coating: Galvanized
- Elongation (%): Min. 10
- Hardness: Max. 150 HB
- Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
- Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
- Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
- Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
- ALTECO Super Glue (Lem Super)Deskripsi:Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.atribut:
- Adhesive Type: Instant Adhesive
- Base Chemical: Cyanoacrylate
- Color: Clear
- Fixture Time (s): 10
- Package Type: Tube
- Size (g): 3
- Suitable Material: Keramik / Kaca / Kulit / Logam / Plastik / Karet / Kayu / Penggunaan Umum
- Viscosity (cPs): 75-150 at 25°C
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- TSP Screw Fitting Watermur GalvanizedDeskripsi:Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beadedatribut:
- Coating: Galvanized
- Elongation (%): Min. 10
- Hardness: Max. 150 HB
- Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
- Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
- Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
- Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Educati Compressor OilDeskripsi:Educati Toupressor, pelumas kompressor dirancang dengan menggunakan mineral base oil dan aditif kualitas terkini, untuk melumasi kompressor udara jenis rotary maupun reciprocating dan mempunyai stabilitas termal, oksidasi pada temperature yang tinggi sehingga memungkinkan operasi yang bebas dari masalah.Untuk penyimpanan dan penggunaan• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.Perhatianharus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDLatribut:
- Size (L): 200
- Color: Clear
- Base Material: Mineral Oil
- Pour Point (C): -37 (ASTM 97)
- Shell Corena A227 (Oli Kompresor)Deskripsi:High-performance lubricant for reciprocating air compressors
Daftar Harga oli kompresor Terbaru November 2026
| Orient Oil Compressor Oil | Rp119.900 |
| PAZTO Oli Mesin Kompresor Angin | Rp70.900 |
| Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin) | Rp2.399.900 |
| Pertamina Engine Oil Mesran Min 30 SE/CC DR (Oli Mesin) | Rp12.999.900 |
| Deltalube Transmission Fluid 713 Air Compressor Oil (Pelumas Transmisi) | Rp3.599.900 |
| Castrol Compressor Oils (Oli Kompresor) | Rp2.399.900 |
| MAMASUKA Mayonnaise | Rp33.900 |
| Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi) | Rp65.900 |
| Nikei Lakban OPP Block Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp91.900 |
| TSP Screw Fitting Tee Galvanized | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Orient%20Oil%20Compressor%20Oil/frP106247567-1.jpg)

%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/b1P104857397-1.jpg)
/qtP110022965-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Castrol%20Compressor%20Oils%20(Oli%20Kompresor)/phP104628917-1.jpg)

/P102212318-1.jpg)
/m0P109138792-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/ALTECO%20Super%20Glue%20(Lem%20Super)/qoP109243960-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TONATA%20Police%20Line/gkP108164596-1.jpg)

/asP107643388-5.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Compressor%20Oil/3cP109241120-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Corena%20A227%20(Oli%20Kompresor)/jyP103831718-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)